Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS SZ-Säbelsägeblatt WS-STAHL Innovation 280 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HCS SZ-Säbelsägeblatt WS-STAHL Innovation 280 mm
HCS SZ-Säbelsägeblatt WS-STAHL Innovation 280 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller24046
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     24046
EAN/GTIN:
     4010159240468
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 280mm
säbelsägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für Holz, Kunststoff, Gipskarton 6-100 mm
  • geschränkt
  • für saubere Parallelschnitte
  • verzahnte Länge
  • Ref.-Nr.: Innovation
Weitere Informationen:
Ausführung:
HCS
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
Parallelschnitt
Schnittlänge:
280 mm
Typ:
Säbelsägeblatt
Zahnteilung:
6 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter heller, BI-Metall, Diamant, Handgriff, HCS SZ, HCS WZ, Heller, HM, Säbelsägeblätter, Sägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,29*
€ 36,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
24042 0
ab € 10,34*
Ähnlich
Heller
31050
ab € 28,41*
Ähnlich
Heller
24043
ab € 22,26*
Ähnlich
Heller
24045
ab € 16,49*
Ähnlich
Heller
24044 4
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.