Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Spatmeißel 115 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-max Spatmeißel 115 x 350 mm
SDS-max Spatmeißel 115 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller25889
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25889
EAN/GTIN:
     4010159258890
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS

Produktbeschreibung:

  • für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang
  • hohe Nutzungsdauer dank verschleißfestem Werkzeugstahl und speziell entwickelter Härte-Strahl-Technik
  • stabile, nachschleifbare Konstruktion
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-max
Länge:
350 mm
Typ:
Spatenmeißel
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds max, fliesenmeißel sds, abtragen, Beton, Flachmeißel, Fliesenmeißel, Flügelmeißel, Heller, Hohlmeißel, Kanalmeißel, Meißel, meißeln, Mörtelmeißel, SDS-max, SDS-plus, Spitzmeißel, Stein, stemmen, Zahnmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22834 3
ab € 45,10*
Ähnlich
Heller
21008
ab € 27,93*
Ähnlich
Heller
21009
ab € 36,93*
Ähnlich
Heller
21011
ab € 33,86*
Ähnlich
Heller
21007
ab € 33,99*
Ähnlich
Heller
21010
ab € 29,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.