Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TriJet SDS-plus Hammerbohrer 12 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TriJet SDS-plus Hammerbohrer 12 x 160 mm
TriJet SDS-plus Hammerbohrer 12 x 160 mm
TriJet SDS-plus Hammerbohrer - Kopf
Artikel-Nr.:
     415-heller26766
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26766
EAN/GTIN:
     4010159267663
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, armierter Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Mauerwerk, Gasbeton und Klinker
  • zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungendes Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
  • Hammerbohren in neuer Dimension: kraftvoll, schnell & dauerhaft Schaufelradschneide mit 3 Flügeln für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag
  • verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign
  • höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung
  • stabile Kopfgeometrie durch eingelassenen Hartmetallkopf – hält selbst Armierungstreffern stand
  • im Vergleich zu einem durchschnittlichen 2-Schneider erreicht der Trijet eineneunfache Lebensdauer bei der Durchtrennung von Armierungseisen / Bitte beachten: Durchtrennungen von Armierungen nur nach Freigabe des Baustatikers!
  • äußerst schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform
  • vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel
  • DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
160 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 9,69*
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 9,83*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 7,79*
€ 10,46*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,88*
€ 10,51*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 11,18*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864031
ab € 2,14*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,38*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 121,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.