Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-TIN Stahlbohrer DIN 338 Quadropack 7 x 109 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-TIN Stahlbohrer DIN 338, 7 x 109 mm Quadropack
HSS-TIN Stahlbohrer DIN 338, 7 x 109 mm Quadropack
Artikel-Nr.:
     415-heller29297
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29297
EAN/GTIN:
     4010159292979
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • Einsatzbereich: legierter Stahl, unlegierter Stahl, Stahlguss, Guss, Grauguss, Eisen, Bronze, Kupfer, Messing, Aluminiumlegierungen, Kunststoffe, Hartkunststoffe, Plexiglas
  • Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN
  • extrem belastbarer HSS-Spezialstahl mit Titan-Nitrid-Oberflächenvergütung
  • Titan-Nitrid-Beschichtung sorgt für deutlich höhere Bohr- und Vortriebsgeschwindigkeit sowie extrem verlängerte Standzeiten im Vergleich zu üblichen Metallbohrern
  • Titan-Nitrid-Beschichtung für geringste Reibung
  • Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Maßgenauigkeit
  • zentriert sofort ohne Ankörnen durch Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel
  • verstärkter Kern - dadurch besonders bruchsicher
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • rechtsschneidend
  • Durchmessertoleranz h8
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
69 mm
Ausführung:
HSS-TiN
Durchmesser:
7 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
109 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 25,01*
Lager 415
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,11*
€ 29,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,93*
€ 35,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,87*
€ 30,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,05*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,10*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.