Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Universal Performance 150 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Universal Performance 150 x 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe Universal Performance 150 x 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe Universal Performance - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-heller29926
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29926
EAN/GTIN:
     4010159299268
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm

Produktbeschreibung:

  • schnelle und saubere Schnitte selbst in härtestem Stahlbeton
  • lasergeschweißte Spezialrillensegmente für reduzierte Wärmeentwicklung
  • geeignet für Trocken- und Nasschnitt
  • gelochtes Stammblatt für reduzierte Vibration und optimierte Kühlung
  • geeignet für Winkelschleifer und Motortrenner
  • auch mit X-Lock Aufnahme verfügbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,23 mm
Durchmesser:
150 mm
Einsatzzweck:
Universal
Segmenthöhe:
13 mm
Stärke:
2,4 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,17*
€ 82,70*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 92,28*
€ 115,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,97*
€ 124,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29923
ab € 38,66*
Ähnlich
Heller
29946
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.