Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Säbelsägeblatt Spezial S955CHM 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM Säbelsägeblatt Spezial S955CHM 130 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller31054
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31054
EAN/GTIN:
     4010159310543
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt edelstahl
säbelsägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für Inox, GFK, CFK, Epoxy, Plexiglas
  • HM-Zähne
  • für saubere Schnitte
  • verzahnte Länge
  • Ref.-Nr.: S955CHM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Einsatzzweck:
PVC
Schnitt:
sauberer Schnitt
Schnittlänge:
130 mm
Typ:
Säbelsägeblatt
Zahnteilung:
8 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter heller, BI-Metall, Diamant, Handgriff, HCS SZ, HCS WZ, Heller, HM, Säbelsägeblätter, Sägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31055
ab € 28,54*
Ähnlich
Heller
25812
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.