Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Säbelsägeblatt Spezial S1155CHM 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM Säbelsägeblatt Spezial S1155CHM 205 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller31055
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31055
EAN/GTIN:
     4010159310550
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt edelstahl
säbelsägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für Inox, GFK, CFK, Epoxy, Plexiglas
  • HM-Zähne
  • für saubere Schnitte
  • verzahnte Länge
  • Ref.-Nr.: S1155CHM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Einsatzzweck:
PVC
Schnitt:
sauberer Schnitt
Schnittlänge:
205 mm
Typ:
Säbelsägeblatt
Zahnteilung:
8 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter heller, BI-Metall, Diamant, Handgriff, HCS SZ, HCS WZ, Heller, HM, Säbelsägeblätter, Sägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31054
ab € 19,04*
Ähnlich
Heller
25812
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.