Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
Diamant-Trennscheibe Universal Pro 125 x 22,23 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heller31383
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
31383
EAN/GTIN:
4010159313834
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Produktbeschreibung:
ist optimal geeignet für den Einsatz in Beton und Stei
ist einsetzbar in den gängigsten Geräten aller Hersteller
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Universal
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
... >
Materialbearbeitung
>
Trennscheiben und Schruppscheiben
>
Diamant-Trennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
diamant-trennscheibe
,
diamantscheibe 125mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe Keramik Pro+ 115 x 22,23 mm
Heller
31520
ab € 19,24*
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe Universal Pro 115 x 22,23 mm
Heller
31382
ab € 7,48*
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe Universal Pro+ 115 x 22,23 mm
Heller
31527
ab € 19,21*
Ähnlich
Heller 29913 Diamanttrennscheibe Durchmesser 115mm Bohrungs-Ø 22.23mm Dachziegel, Keramik 1St.
Heller
29913
ab € 29,02*
Ähnlich
Heller 29923 Diamanttrennscheibe Durchmesser 115mm Bohrungs-Ø 22.23mm Beton, Stein 1St.
Heller
29923
ab € 38,61*
Ähnlich
Heller 29935 Diamanttrennscheibe Durchmesser 115mm Bohrungs-Ø 22.23mm Beton, Stein 1St.
Heller
29935
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen