Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Keramik Pro 115 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Keramik Pro 115 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller31523
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31523
EAN/GTIN:
     4010159315234
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Produktbeschreibung:

  • ist ideal geeignet für den Einsatz in Keramik und Fliesen
  • hochwertige Diamantagglomerate sorgen dafür stets für einen präzisen Schnitt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Keramik
Segmenthöhe:
7 mm
Stärke:
1,6 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31543
ab € 13,00*
Ähnlich
Heller
31540
ab € 6,67*
Ähnlich
Heller
29939
ab € 21,19*
Ähnlich
Heller
29942
ab € 16,90*
Ähnlich
Heller
29946
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.