Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Universal Pro+ 300 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Universal Pro+ 300 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller31532
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31532
EAN/GTIN:
     4010159315326
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm

Produktbeschreibung:

  • für die gängigsten Winkelschleifer, Motortrenner und Tischsägen
  • abgestimmt auf verschiedenste Materialien wie z.B. armiertem Beton, Klinker oder Pflastersteine
  • einsetzbar in den gängigsten Geräten aller Hersteller
  • lasergeschweißte Spezialrillensegmente sorgen für eine reduzierte Wärmeentwicklung
  • Kühllöcher für reduzierte Vibration und optimierte Kühlung selbst in härtestem Stahlbeton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Universal
Segmenthöhe:
13 mm
Stärke:
3,2 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31527
ab € 19,21*
Ähnlich
Heller
29913
ab € 29,02*
Ähnlich
Heller
29923
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.