Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Universal Pro+ 400 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Universal Pro+ 400 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller31535
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31535
EAN/GTIN:
     4010159315357
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • für die gängigsten Winkelschleifer, Motortrenner und Tischsägen
  • abgestimmt auf verschiedenste Materialien wie z.B. armiertem Beton, Klinker oder Pflastersteine
  • einsetzbar in den gängigsten Geräten aller Hersteller
  • lasergeschweißte Spezialrillensegmente sorgen für eine reduzierte Wärmeentwicklung
  • Kühllöcher für reduzierte Vibration und optimierte Kühlung selbst in härtestem Stahlbeton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Universal
Segmenthöhe:
13 mm
Stärke:
3,2 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31527
ab € 19,19*
Ähnlich
Heller
29923
ab € 38,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.