Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer ABS BUDGET 490 x 200 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer ABS BUDGET 490 x 200 x 370 mm
Werkzeugkoffer ABS BUDGET 490 x 200 x 370 mm
offen
Artikel-Nr.:
     415-hep0550438019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     550438019
EAN/GTIN:
     4042545100377
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany
  • schlagfestes ABS-Material
  • umlaufender Stosskantenschutz
  • hochwertige Metallschlösser
  • stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
  • ergonomischer Tragegriff
  • drei Metallscharniere
  • besonders stabile Deckelhalter
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 25 kg

Ausstattung:

  • 4575 Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen, Abdecktafel mit 15 Einsteckfächern
  • 4574 Vorderseite: 24 Gummibandschlaufen / Rückseite: 6 Einsteckfächer, 1 Dokumentenfach A4
  • 5164 Vorderseite: 9 Einsteckfächer, Druckknopftasche, 10 Gummibandschlaufen / Rückseite: 1 Dokumentenfach A4
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
26 Liter
Gewicht:
4,6 kg
Höhe:
370 mm
Länge:
490 mm
Material:
ABS
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, werkzeugkoffer hepco, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco &amp Becker, Solid, Vision
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,34*
€ 174,53*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 157,21*
€ 239,22*
15 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 206,18*
€ 250,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3045748019
ab € 24,99*
Zubehör
Hepco & Becker
3051648019
ab € 24,87*
Zubehör
Hepco & Becker
3045758019
ab € 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.