Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtafel rechts 6 Einsteckfächer für Koffer 460 x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtafel rechts für Koffer 460 x 310 mm, 6 Einsteckfächer
Werkzeugtafel rechts für Koffer 460 x 310 mm, 6 Einsteckfächer
Artikel-Nr.:
     415-hep3051818019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     3051818019
EAN/GTIN:
     4042545103118
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hepco &amp Becker
Sortimentseinsatz
Trennwandsystem
Unterteilungen

Produktbeschreibung:

  • für Koffer 460 x 310 mm
  • zum Einbau in den Kofferdeckel
  • Dokumententafel DIN A 4 mit 6 Einsteckfächern für Schreibgeräte, Visitenkarten etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,2 kg
Material:
ABS
Typ:
Werkzeugtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 35,03*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,60*
€ 36,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hepco & Becker
3047668019
ab € 34,09*
Ähnlich
Hepco & Becker
3047658019
ab € 26,64*
Ähnlich
Hepco & Becker
3045658019
ab € 26,63*
Ähnlich
Hepco & Becker
3051658019
ab € 26,78*
Ähnlich
Hepco & Becker
3045678019
ab € 25,02*
Ähnlich
Hepco & Becker
3047718019
ab € 26,84*
Ähnlich
Hepco & Becker
3045668019
ab € 20,86*
Ähnlich
Hepco & Becker
3045638019
ab € 23,21*
Ähnlich
Hepco & Becker
3051648019
ab € 25,01*
Ähnlich
Hepco & Becker
3047138019
ab € 26,86*
Ähnlich
Hepco & Becker
3051708019
ab € 28,32*
Ähnlich
Hepco & Becker
3045728019
ab € 30,05*
Ähnlich
Hepco & Becker
3047678019
ab € 26,78*
Ähnlich
Hepco & Becker
3045648019
ab € 33,65*
Ähnlich
Hepco & Becker
3045718019
ab € 34,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.