Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche FAVORIT Hartpappe, innen leer, 480 x 140 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche FAVORIT Hartpappe, innen leer, 480 x 140 x 250 mm
Werkzeugtasche FAVORIT Hartpappe, innen leer, 480 x 140 x 250 mm
Rückseite
offen
Innenansicht
Artikel-Nr.:
     415-hep5060028019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5060028019
EAN/GTIN:
     4042545101473
Datenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche rindleder schwarz
werkzeugmappe leder

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany und EU
  • in handwerklicher Tradition hergestellt
  • grosse Produktvielfalt
  • hochwertiges Material
  • Qualitätsschlösser
  • hochwertige Beschläge
  • ergonomischer Griff

Ausstattung:

  • innen komplett leer
  • 2 Steckschlösser
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
17 Liter
Gewicht:
0,9 kg
Höhe:
250 mm
Länge:
480 mm
Material:
Rindleder
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, BASIC, BUDGET, CHICAGO-CASE, CLASSIC, EASY, FAVORIT, FUTURE, Hepco &amp Becker, Industriekoffer, Koffer, POLYTEX, ROBUST, SOLID, transportieren, verstauen, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Werkzeugtafeln, Werkzeugtaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 36,00*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,70*
€ 38,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
55908019
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.