Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche FAVORIT Rindleder 420 x 150 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche FAVORIT Rindleder 420 x 150 x 250 mm
Werkzeugtasche FAVORIT Rindleder 420 x 150 x 250 mm
Rückseite
Vorder- und Rückwand teilaufklappbar
herausnehmbare Mittelwand
Artikel-Nr.:
     415-hep5071208019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5071208019
EAN/GTIN:
     4042545101299
Datenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche rindleder schwarz
werkzeugmappe leder

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany und EU
  • in handwerklicher Tradition hergestellt
  • grosse Produktvielfalt
  • hochwertiges Material
  • Qualitätsschlösser
  • hochwertige Beschläge
  • ergonomischer Griff
  • belastbar bis 18 kg

Ausstattung:

  • herausnehmbare Mittelwand mit 27 verstellbaren Werkzeugschlaufen
  • aufklappbare Vorderwand mit 8 Einsteckfächern, Dokumentenfach und verschließbarer Tasche
  • Rückwand mit 6 Einsteckfächern
  • Alukantenschutz
  • verzinkte Stahlblechbodenwanne
  • Trageringe
  • 2 Steckschlösser
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
16 Liter
Gewicht:
3,5 kg
Höhe:
250 mm
Länge:
420 mm
Material:
Rindleder
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, Hepco &amp Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 153,56*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 136,25*
€ 208,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3070061919
ab € 7,22*
Zubehör
Hepco & Becker
3070001919
ab € 10,50*
Zubehör
Hepco & Becker
3070041919
ab € 7,21*
Zubehör
Hepco & Becker
3070031919
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.