Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche FAVORIT Kunstleder 450 x 75 x 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche FAVORIT Kunstleder 450 x 75 x 305 mm
Werkzeugtasche FAVORIT Kunstleder 450 x 75 x 305 mm
Rückseite
offen
offen
Artikel-Nr.:
     415-hep5091618019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5091618019
EAN/GTIN:
     4042545101398
Datenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche rindleder schwarz
werkzeugmappe leder

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany und EU
  • in handwerklicher Tradition hergestellt
  • grosse Produktvielfalt
  • hochwertiges Material
  • Qualitätsschlösser
  • hochwertige Beschläge
  • ergonomischer Griff
  • belastbar bis 15 kg

Ausstattung:

  • Vorderwand mit 14 Einsteckfächern und 4 Gummischlaufen
  • Boden mit 4 Gummischlaufen
  • klappbare Mittelwand mit 16 festen Schlaufen und einer Kleinteiletasche
  • Rückwand mit 12 Einsteckfächern
  • extra große Halteschlösser
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
10 Liter
Gewicht:
2,2 kg
Höhe:
305 mm
Länge:
450 mm
Material:
Rindleder
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, Hepco &amp Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,55*
€ 137,48*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 119,18*
€ 183,28*
16 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 156,76*
€ 192,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
55908019
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.