Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bautrockner KT 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bautrockner KT 20
Bautrockner KT 20
Bautrockner KT 20 mit Telekop-Handgriff
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110579
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110579
EAN/GTIN:
     4052228037357
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

Der leichte und kompakte Bautrockner trocknet Räume in Neubauten, Kellern oder nach Wasserschäden und reduziert die Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen. Schnelle und effiziente Trocknung. Kleine Räume, Platzmangel, Schmutz und ständige Ortswechsel sind kein Problem für das kompakte Trocknungswunder. Zur Verwendung bei der Wasserschadensanierung, Bau- und Neubautrocknung, Renovierung, Sanierung, für Wohnungsbaugesellschaften und Hausmeisterdienste.

Der Trockner hat ein leichtes, solides Kunststoffgehäuse und ist kompakt und robust gebaut. Leichtläufige Räder, geringes Gewicht und stapelbar. Einfache Bedienung - aufstellen, einschalten, fertig.

Produktbeschreibung:

  • mobiler Bautrockner mit max. Entfeuchtungsleistung von 22,4 Liter / Tag
  • mit integrierter Kondensatförderpumpe für bedienfreien Betrieb
  • leiser Lüftermotor mit hoher Pressung
  • geeichter MID-Energiezähler (kWh)
  • Betriebsstundenzähler für schnelle Kontrolle
  • umweltfreundliches Kältemittel
  • durch Rollkolbenkompressor in jeder Posiiton transportabel und sofort einsetzbar
  • tragbar, fahrbar und stabelbar
  • sehr mobil mit Teleskop-Handgriff
  • praktische Kabelaufwicklung
  • Anschluss eines externen Hygrostates möglich (optional)
  • Anschluss eines Abluftschlauches zur gezielten Fühlrung der getrocknetetn Luft (optional)
  • Trocknerleistung Fläche (h = 250 / 20 °C / 60): 60 m²
  • max. Stromaufnahme: 1,3 A
  • Einsatztemperaturen: 5 - 38 °C
  • Kältemittel Typ: R 290
  • Kühmittelmenge: 130 g
  • Kompressor Art: Rollkolben
  • Verdampfer Art: Lamellenverdampfer
  • Entfrostung: Heißgas elektronisch
  • Lautstärke: 60 dB(A)
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Entfeuchtungsleistung:
21 l/24 h
Gewicht:
20 kg
Höhe:
490 mm
Länge:
360 mm
Leistung:
0,38 kW
Luftleistung:
375 m³/h
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, heylo entfeuchter, entfeuchtungsgerät, Bautrockung, BT, DT, Heylo, KT, Raumtrocknung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,74*
€ 971,47*
Frei Haus
ab € 900,31*
€ 1.014,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,47*
€ 1.156,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,00*
€ 1.092,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 894,46*
€ 1.064,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 870,92*
€ 1.036,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,69*
€ 977,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,55*
€ 959,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,74*
€ 925,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1430047
ab € 79,53*
Zubehör
Heylo
1250108
ab € 53,60*
Zubehör
Heylo
1306539
ab € 36,83*
Zubehör
Heylo
1306553
ab € 36,78*
Zubehör
Heylo
1110561
ab € 93,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.