Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutz-Komplettsystem DCS PF 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubschutz-Komplettsystem DCS PF 1400
Staubschutz-Komplettsystem DCS PF 1400
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110874
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110874
EAN/GTIN:
     4052228027211
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Reißverschlusstür
Staubschutztür
Staubschutzwand
heylo staubschutztür

Lieferumfang:

  • Staubschutztür DCD 3.0
  • Luftreiniger PowerFilter 1400
  • Vorfilter
  • Feinstaubfilter F9 (Staubklasse M)
  • Saugstutzen
  • Luftschlauch inkl. Befestigungsgurt
Weitere Informationen:
Leistung:
0,175 kW
Luftleistung:
1400 m³/h
Pressung:
1000 Pa
Spannung:
230 Volt
Staubklasse:
M
Typ:
Stauschutzsystem
Weitere Suchbegriffe: staubschutztür, Bau Luftreiniger, Heylo, Staubschutz, Staubschutzmatte, StaubschutzwandHEYWALL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.240,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.686,12*
€ 3.196,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.572,97*
€ 3.061,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.506,99*
€ 2.983,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.441,03*
€ 2.904,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.305,32*
€ 2.743,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.275,73*
€ 2.708,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.240,96*
€ 2.666,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1200074
ab € 79,49*
Zubehör
Heylo
1110974
ab € 380,05*
Zubehör
HEYLO GmbH gesperrt siehe 44007
1110976
ab € 65,47*
Zubehör
HEYLO GmbH gesperrt siehe 44007
1110977
ab € 65,44*
Zubehör
HEYLO GmbH gesperrt siehe 44007
1110978
ab € 77,73*
Zubehör
HEYLO GmbH gesperrt siehe 44007
1110979
ab € 77,56*
Zubehör
Heylo
1110982
ab € 63,44*
Zubehör
Heylo
1110981
ab € 92,12*
Zubehör
Heylo
1200016
ab € 80,47*
Zubehör
Heylo
1200072
ab € 95,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.