Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmluftschlauch Typ A d: 340 mm, 7,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmluftschlauch Typ A d: 340 mm, 7,6 m
Warmluftschlauch Typ A d: 340 mm, 7,6 m
Artikel-Nr.:
     415-heylo1250063
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1250063
EAN/GTIN:
     4052228039955
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • mit ummantelter Federstahlspirale
  • Spiralfreies Ende inkl. Befestigungsgurt
  • Verbindung untereinander mit separaten Verbindungsmuffen und separatem Befestigungsgurt
  • mit Aufhängeöse
  • Temperaturbeständigkeit: - 45 °C bis + 145 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
340 mm
Farbe:
gelb
Länge:
7,6 m
passend für:
KS 35 T
Typ:
Luftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,71*
€ 266,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1670001
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.