Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmluftschlauch Typ A d: 205 mm, 7,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftschlauch Typ A Ø 205 mm, 7,6 m
Luftschlauch Typ A Ø 205 mm, 7,6 m
Artikel-Nr.:
     415-heylo1250065
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1250065
EAN/GTIN:
     4052228008753
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • mit ummantelter Federstahlspirale
  • Spiralfreies Ende inkl. Befestigungsgurt
  • Verbindung untereinander mit separaten Verbindungsmuffen und separatem Befestigungsgurt
  • mit Aufhängeöse
  • Temperaturbeständigkeit: - 45 °C bis + 145 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
205 mm
Farbe:
gelb
Länge:
7,6 m
passend für:
K 30 T
Typ:
Luftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Klimaschlauch, Warmluftschlauch, heylo luftschlauch, druckluftschlauch, warmluftschlauch 7,6 m, Heizen, Heizgerät, Kamingerät, Ölheizer, Ölheizgerät, Warmlufterzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1670001
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.