| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heylo1800302 Herst.-Nr.: 1800302 EAN/GTIN: 4052228022278 |
| |
|
| | |
| Fogger erzeugen einen feinen, schwebfähigen Wirkstoffnebel, dessen Partikel auch in die Oberfläche poröser Materialien eindringen. Auf diese Weise wird nicht nur der Geruch, sondern auch die Ursache neutralisiert. Der Patriot ist ein Pulsjet-Fogger, der viele chemische und biologische Wirkstoffe äußerst schnell und wirkungsvoll vernebelt. Durch die hohe Durchsatzgeschwindigkeit im Strahlrohr gelingt es, auch chemisch sehr sensible Stoffe ohne Wirkungsverlust zu verteilen. Produktbeschreibung: - zur Erzeugung eines extrem feinen Trockennebels mit hoher Durchsatzgeschwindigkeit
- universell einsetzbar
- mit Benzinbetrieb, dadurch netzunabhängig
- Sprühleistung: 0,1 - 19 l/h
- Tröpfchengröße: 05 - 50 µm
Weitere Informationen: | | Breite: | 240 mm | Gewicht: | 12,5 kg | Höhe: | 464 mm | Länge: | 740 mm | Tankinhalt: | 3,8 l | Typ: | Sprayer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nebelgerät, Desinfektion, Fogger/Sprayer, Heylo, PulsJet-Fogger Patriot, Thermofogger, Trockennebel |
| | |
| |