Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzsystem HEYWALL BasisPlus Paket


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Staubschutzsystem HEYWALL BasisPlus Paket
Staubschutzsystem HEYWALL BasisPlus Paket
Artikel-Nr.:
     415-heylo1920105
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1920105
EAN/GTIN:
     4052228037883
Suchbegriffe:
Reißverschlusstür
Staubschutztür
Staubschutzwand
heylo staubschutztür

Heylo Staubschutzwand HEYWALL - Die Staubschutzwand HEYWALL sorgt für saubere Räume während Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten und vermeidet lästige Nachreinigungen. Das clevere Staubschutzsystem für Teilräume.

Produktbeschreibung:

  • schneller und flexibler Schutz gegen Staub
  • Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen
  • Modul-System - einzelne Module für verschiedene Anwendungen
  • kein Abdecken oder Abkleben von Türen, Fenstern und Möbeln
  • für bis zu 5 m Deckenhöhe.
  • werkzeugloser Gebrauch, ohne Leiter einfach in wenigen Minuten aufzubauen
  • keine Nachreinigung.

Detailbeschreibung BasisPlus-Paket:

  • 4 Systemstangen bis 3,60 m inkl. Kopf- und Fußplatten
  • 4 Winkeladapter
  • 2 Reißverschlüsse
  • 4 Seitenklemmen
  • 4 Dichtschienen inkl. Deckenklemmen
  • 1 Tragetasche
Weitere Informationen:
Typ:
Staubschutzwand
Weitere Suchbegriffe: staubschutztür, Heylo, Staubschutz, Staubschutzmatte, Staubschutzsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 547,51*
€ 651,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 518,46*
€ 616,97
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 505,16*
€ 601,14
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 491,87*
€ 585,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 452,87*
€ 538,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 443,85*
€ 528,18
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 413,09*
€ 491,58
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1250125
ab € 26,62*
Zubehör
Heylo
1920203
ab € 9,42*
Zubehör
Heylo
1920202
ab € 41,09*
Zubehör
Heylo
1920204
ab € 24,67*
Zubehör
Heylo
1920206
ab € 11,97*
Zubehör
Heylo
1920209
ab € 35,10*
Zubehör
Heylo
1920205
ab € 39,26*
Zubehör
Heylo
1920201
ab € 119,22*
Zubehör
Heylo
1920210
ab € 32,32*
Zubehör
Heylo
1920208
ab € 59,60*
Zubehör
Heylo
1920207
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.