Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger HL 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger HL 400 mit Standard-Filterbox
Luftreiniger HL 400 mit Standard-Filterbox
Artikel-Nr.:
     415-heylo1960008
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1960008
EAN/GTIN:
     4052228043297
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter

Der Luftreiniger HL 400 ist ein mobiles Luftfiltergerät. Er filtert Staub, Pollen und Gerüche und sorgt für saubere Luft. Die Luft wird aus der Umgebung angesaugt und durch ein mehrstufiges Filtersystem geleitet. Mithilfe des Filtersystems wird die Raumluft gefiltert und Schadstoffe werden eingebunden. Mit einem optional erhältlichen Kombi-Filterset mit HEPA H14 Filter lassen sich auch Viren und Bakterien zuverlässig aus der Luft filtern.

Der Luftreiniger HL 400 ist bei Lieferung nur mit einem Vorfilter ausgestattet. Weitere Filter, wie Hauptfilter (wahlweise: EPA E11 oder HEPA H14) undAktivkohlefilter müssen separat bestellt werden (siehe Zubehör).

Produktbeschreibung:

  • mehrstufiges Filtersystem
  • sterilisierendes UV-A-Licht gegen Bakterien (365 nm)
  • 3-stufiger Ventilator
  • automatische Luftqualitäts-Steuerung
  • elegante LED-Luftqualitätsanzeige
  • flüsterleiser Nachtbetrieb
  • Duftfunktion
  • abnehmbare Blende für einfachen Filterwechsel
  • über WLAN per App steuerbar
  • max. Ventilator-Luftleistung: 520 m³/h
  • max. Luftleistung mit Standard E10 Filter: 360 m³/h
  • Luftleistung mit HEPA H14 Filter: 164 m³/h (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Stromaufnahme: 0,4 A
  • Lautstärke: 32 - 44 dB (A) / 3 m

Lieferumfang:

  • Vorfilter Art-Nr. holt1771001

optional zur Filterung von Viren und Bakterien ist folgendes Filter-Set notwendig:

  • Art-Nr. heylo1771005 - Kombi-Filterset bestehend aus Vorfilter G4, Hauptfilter HEPA H14, Aktivkohlefilter
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Gewicht:
9,7 kg
Höhe:
600 mm
Länge:
200 mm
Leistung:
0,09 kW
Luftleistung:
520 m³/h
Schutzklasse:
IP XO
Spannung:
230 Volt
Typ:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Heylo, Luftreinigung, PowerFilter1000, PowerFilter1400, PowerFilter3500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,80*
€ 412,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 329,02*
€ 391,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1771002
ab € 28,57*
Zubehör
Heylo
1771003
ab € 38,53*
Zubehör
Heylo
1771005
ab € 146,45*
Zubehör
Heylo
1771001
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.