Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchmotorpumpe Chromatic C 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchmotorpumpe Chromatic C 250 W
Tauchmotorpumpe Chromatic C 250 W
Artikel-Nr.:
     415-homa9010365
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9010365
EAN/GTIN:
     4014680041976
Datenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Die Chromatic C250 W(A) ist eine zuverlässige Unterstützung bei der Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoff-Anteilen bis zu 10 mm. So ist die Chromatic der ideale Helfer beim Leerpumpen Ihres privaten Gartenteichs, zum Entfernen von unerwünschtem Schmutzwasser in Kellerabgängen oder für die Entsorgung von Waschmaschinenwasser.

Produktbeschreibung:

  • stationär oder transportabel
  • einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss und integrierter Rückschlagklappe
  • offenes Mehrschaufelrad
  • druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor
  • Edelstahl-Motorgehäuse, Isolationsklasse B
  • Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
  • stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle
  • wasserdicht vergossene Kabeleinführung
  • dauergeschmierte Wälzlager
  • Wellenabdichtung mit 3-fach Wellendichtring und keramikbeschichteter Dichtfläche

Ausstattung:

  • Typ W: Basismodel
  • Typ WA: mit automatischer Schwimmerschaltung

Lieferumfang:

  • Doppelmuffe G 1¼ inkl. integrierter Rückschlagklappe
  • Dichtringe und Schlauchanschluss
  • Anschlusskabel H07RN8-F 3G1
  • Netzstecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2850 U/min
Druckanschluss:
G 1 1/4 Zoll
freier Durchgang:
10 mm
Gewicht:
5,1 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
0,26 kW
Schutzklasse:
IPX 8
Spannung:
230 Volt
Typ:
Tauchpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,38*
€ 285,66*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,16*
€ 318,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,74*
€ 379,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,89*
€ 314,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110286
ab € 410,28*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110229
ab € 244,80*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110223
ab € 133,55*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9006015
ab € 216,69*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110365
ab € 220,25*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010390
ab € 283,93*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110371
ab € 146,03*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110369
ab € 212,25*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110390
ab € 303,58*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110385
ab € 304,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.