Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe H 119 WGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe H 119 WGA
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe H 119 WGA
Artikel-Nr.:
     415-homa9011925.03
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9011925.03
EAN/GTIN:
     4014680050275
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Verschleißfeste Tauchmotorpumpe für Klar- und Schmutzwasser H 119 zum Fördern von sauberem oder verschmutztem Wasser, auch mit abrasiven Sand- oder Schlammbeimengungen.

Produktbeschreibung

  • DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
  • max. Temperatur des Fördermediums: 308 K, kurzzeitig bis 333 K
  • einstufiges Blockaggregat für den transportabelen sowie stationären Einsatz
  • Pumpengehäuse mit horizontalem DruckAnschluss R 2" AG
  • offenes Mehrschaufelrad mit einem freien Durchgang von 10 mm
  • nachtellbare Spaltbreite zwischen Laufrad und Gehäuse verhindert betriebsbedingte Leistungsverluste
  • drehrichtungsunabhängige Kombination von Gleitringdichtung (Siliziumkarbid/Siliziumkarbid) und Radialdichtung in Ölsperrkammer
  • ölgefüllter Dichtungsraum mit Kontrollmöglichkeit durch Inspektionsschraube
  • robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager
  • druckwasserdichter Elektromotor, ölgefüllt mit 2-poliger Wicklung
  • Isolationsklasse der Wicklung H, Schutzart IP 68
  • Motor mit Oberflächenkühlung im Tauchbetrieb
  • Motor ist für die Betriebsart S 1 (Dauerbetrieb) mit einer max. Schalthäufigkeit von 15 Schaltungen / Stunde bei untergetauchtem Motor ausgelegt

Lieferumfang

  • Pumpe mit 90° Anschlussbogen und STORZ-Festkupplung Gr. C
  • Schaltgerät mit Motorschutz
  • EIN-AUS-Schalter und Netzstecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
G 2 Zoll
freier Durchgang:
10 mm
Gewicht:
34,6 kg
Kabellänge:
15 m
Kondensator:
30 µF
Leistung:
1,2 kW
Schutzklasse:
IP 68
Schwimmerschaltung:
Ja
Spannung:
230 Volt
Typ:
Schmutzwasserpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.489,71*
€ 1.752,92*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.542,99*
€ 1.852,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.852,58*
€ 2.204,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.775,49*
€ 2.112,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.729,97*
€ 2.058,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.684,44*
€ 2.004,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,37*
€ 1.891,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,09*
€ 1.864,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.542,99*
€ 1.836,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9011930.03
ab € 1.524,33*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9011935.03
ab € 1.746,77*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9602076.03
ab € 2.661,37*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9602074.03
ab € 2.036,06*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9011920.03
ab € 1.443,23*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9602072.03
ab € 2.558,48*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9602070.03
ab € 1.898,57*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9012210.03
ab € 1.950,52*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9012215.03
ab € 2.077,26*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9602105.03
ab € 2.920,64*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9602100.03
ab € 2.260,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.