Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe H 121 DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe H 121 DA
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe H 121 DA
Artikel-Nr.:
     415-homa9012215.03
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9012215.03
EAN/GTIN:
     4014680050312
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Die Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe H 121 ist zur Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser, auch mit abrasiven Sand- oder Schlammbeimengungen einsetzbar. Die Anwendungsbereiche sind u.a. Grundwasserabsenkung, Trockenhaltung von Baustellen, Unterführungen oder Schächten, Brauchwasserversorgung, Einsatz auf Schiffen, Noteinsatz bei Überflutungen usw..

Produktbeschreibung:

  • DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
  • stationär oder transportabel
  • max. Temperatur des Fördermediums: 40° C, kurzzeitig bis 60° C
  • einstufige Kreiselpumpe mit horizontalem Druckanschluss
  • offenes Mehrschaufelrad
  • nachstellbare Spaltbreite zwischen Laufrad und Gehäuse verhindert betriebsbedingte Leistungsverluste
  • voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor, Isolationsklasse H
  • stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager
  • drehrichtungsunabhängige Dichtungskombination in separater Ölsperrkammer
  • Ölkontrolle von außen möglich
  • mit 2 Gleitringdichtungen

Ausstattung:

  • Typ D: Basismodel
  • Typ DA: mit automatischer Schwimmerschaltung

Lieferumfang:

  • 90° Anschlussbogen
  • STORZ-Festkupplung Gr. B
  • Anschlusskabel
  • Schaltgerät mit Motorschutz
  • Drehrichtungskontrolle
  • EIN-AUS-Schalter
  • CEE-Drehrichtungswendestecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
G 2 1/2 Zoll
freier Durchgang:
10 mm
Gewicht:
48,54 kg
Kabellänge:
15 m
Leistung:
2,2 kW
Schutzklasse:
IP 68
Schwimmerschaltung:
Ja
Spannung:
400 Volt
Typ:
Schmutzwasserpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.076,06*
€ 2.361,76*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.130,90*
€ 2.482,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.482,80*
€ 2.954,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.374,36*
€ 2.825,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.313,48*
€ 2.753,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.252,60*
€ 2.680,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.146,84*
€ 2.554,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.135,11*
€ 2.540,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.130,90*
€ 2.535,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9011930.03
ab € 1.522,55*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9011935.03
ab € 1.757,55*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9602076.03
ab € 2.644,94*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9602074.03
ab € 2.035,67*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9011920.03
ab € 1.431,43*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9011925.03
ab € 1.492,82*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9602072.03
ab € 2.548,13*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9602070.03
ab € 1.901,94*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9012210.03
ab € 1.947,39*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9602105.03
ab € 2.916,53*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9602100.03
ab € 2.243,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.