Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasser-Hebeanlage Sanistar 130 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasser-Hebeanlage Sanistar 130 D
Abwasser-Hebeanlage Sanistar 130 D
Artikel-Nr.:
     415-homa9805414.02
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9805414.02
EAN/GTIN:
     4014680046223
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage

HOMA Sanistar Hebeanlagen sind die ideale Lösung bei Neubau oder Altbausanierung. Zur Entsorgung zum Beispiel von: Einfamilienhäusern, Souterrainwohnungen, Sanitäreinrichtungen in privaten Kellerräumen,Toilettenanlagen in Gaststätten, Hotels, Kinos, Theatern, Kaufhäusern, Schulen und Krankenhäusern.

Produktbeschreibung:

  • DIN EN 12050-1: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
  • max. Temperatur des Fördermediums: 35° C kurzzeitig bis 60° C
  • überflutungssichere Einzelhebeanlagen
  • unverrottbarer, gas- und geruchsdichter KunststoffBehälter
  • Zuläufe: DN 100 horizontal, 180 mm Höhe / DN 100 horizontal, 250 mm Höhe / DN 100 vertikal, DN 40 vertikal / DN 150 horizontal und vertikal
  • Flansch DN 80 und elastisches Übergangstück DN 80/DN 100
  • im Druckanschluss integrierte weichdichtende Kugel-Rückschlagklappe
  • Entlüftungsstutzen: DN 70 vertikal
  • Anschluss für Handmembranpumpe: R 1" IG
  • Reinigungsöffnung mit Schraubdeckel
  • im Sammelbehälter integrierter Pumpenkammer
  • vertikller Druckanschluss DN 80
  • Freistrom (Vortex)-Laufrad mit einem freien Durchgang von 40 mm
  • voll überflutbarer, druckwasserdichter E-Motor
  • Einphasen- oder Dreiphasen-Ausführung
  • Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung, Isolationsklasse H
  • Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager
  • 3-fache Radialdichtung in separater Ölsperrkammer
  • Ölkontrolle von außen möglich
  • pneumatische Niveausteuerung mit Staudruckschaltung
  • elektronisch geregelter Nachlauf der Pumpen verhindert Schlammablagerung und Verstopfen
  • elektronisches Schaltgerät zur Steuerung und Überwachung aller wichtigen Betriebsfunktionen mit Meldung aller eventuell auftretenden Störungen
  • Motorschutz mit Temperaturüberwachung der Wicklung
  • optische Störanzeige
  • Alarmsignal durch eingebauten Summer
  • potentialfreie Sammelstörmeldung
  • Drehrichtungs-Kontrollanzeige
  • Anschlussmöglichkeit für ServCom Diagnosegerät (s. Zubehör) zur: Abfrage von Betriebsstunden, Schaltspielen, Wartungsintervall, unnormalen Betriebsbedingungen, Veränderungen der Schaltniveaus
  • einfaches Nachrüsten auf netzunabhängigen Alarm durch Einsetzen von 9 V Akku (s. Zubehör)

Ausstattung:

  • Typ D: Basismodel
  • Typ D-PCM: mit PCM Steuerung

Lieferumfang:

  • Behälter mit 1 Pumpe
  • Druckanschluss mit weichdichtender Kugel-Rückschlagklappe
  • DN 80 Flansch und DN 80/DN 100 elastischem Übergangsstück mit Schellen
  • elastische Verbindungsstücke für Zulauf DN 100
  • Entlüftung DN 70 mit Schellen
  • pneumatische Niveauschaltung
  • elektronisches Steuergerät mit Netzkabel und Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Aussetzbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
DN 80
freier Durchgang:
45 mm
Gewicht:
66,58 kg
Kabellänge:
4 m
Leistung:
2,1 kW
Schutzklasse:
IP 68
Spannung:
400 Volt
Typ:
Hebeanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.637,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.220,01*
€ 3.831,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.064,26*
€ 3.646,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.985,69*
€ 3.552,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.907,12*
€ 3.459,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.720,49*
€ 3.237,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.682,74*
€ 3.192,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.637,94*
€ 3.139,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
1964450
ab € 332,71*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2159542
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.