Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasser-Hebeanlage Sanistar PLUS 320 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasser-Hebeanlage Sanistar PLUS 320 W
Abwasser-Hebeanlage Sanistar PLUS 320 W
Artikel-Nr.:
     415-homa9805501.01
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9805501.01
EAN/GTIN:
     4014680046308
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage

Sanistar PLUS Abwasser-Hebeanlagen werden eingesetzt zur Gebäudeentwässerung unterhalb der Rückstauebene nach DIN EN 12056. Wegen des großen Behältervolumens bei äußerst kompakten Abmessungen sind sie insbesondere bestimmt für die Entsorgung größerer privater, gewerblicher oder öffentlicher Gebäude wie z. B. Wohnanlagen, Bürogebäude, Gastronomiebetriebe.

Produktbeschreibung:

  • DIN EN 12050-1: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
  • max. Temperatur des Fördermediums: 35° C, kurzzeitig bis 60° C
  • überflutungssichere Doppelhebeanlagen
  • Hebeanlage mit einem 300 l-Behälter und 2 Pumpen
  • unverrottbarer, gas- und geruchsdichter Kunststoff-Behälter
  • Zuläufe: 1xDN150 horizontal 300 mm Zulaufhöhe, 1xDN150 vertikal 40 0mm Zulaufhöhe mit 90° - Formstück (bauseits) als horizontaler Zulauf 600 mm oder höher horizontal schwenkbar, 1xDN100 vertikal, 700 mm Zulaufhöhe, 2xDN150 Verbindungsstutzen für Behälter in Tandemaufstellung
  • Flansch DN 80 und elastisches Übergangstück DN 80/DN 100
  • im Druckanschluss integrierte weichdichtende Kugel-Rückschlagklappe
  • Entlüftungsstutzen: DN 70 vertikal
  • Anschluss für Handmembranpumpe: R 1" IG
  • Reinigungsöffnung mit Schraubdeckel
  • im Sammelbehälter integrierter Pumpenkammer
  • verstopfungsfreies Laufrad mit 45 mm freiem Durchgang
  • robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager
  • voll überflutbarer, druckwasserdichter E-Motor
  • Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung, Isolationsklasse H
  • Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager
  • 3-fache Radialdichtung in separater Ölsperrkammer
  • Ölkontrolle von außen möglich
  • elektronisches Schaltgerät zur Steuerung und Überwachung aller wichtigen Betriebsfunktionen
  • pneumatische Niveausteuerung mit Staudruckschaltung
  • Pumpenwechsel nach jedem Schaltspiel
  • Zuschaltung der zweiten Pumpe bei Spitzenlast
  • bei Ausfall einer Pumpe automatisches Umschalten auf Reservepumpe
  • Motorschutz mit Temperaturüberwachung der Wicklung
  • optische Störanzeige
  • Alarmsignal durch eingebauten Summer
  • potentialfreie Sammelstörmeldung
  • Drehrichtungs-Kontrollanzeige
  • Netzstecker
  • Anschlussmöglichkeit für ServCom
  • Diagnosegerät (s. Zubehör) zur: Abfrage von Betriebsstunden, Schaltspielen, Wartungsintervall, unnormalen Betriebsbedingungen / Veränderungen der Schaltniveaus
  • einfaches Nachrüsten auf netzunabhängigen Alarm durch Einsetzen von 9 V Akku (s. Zubehör)

Ausstattung:

  • Typ W: Basismodel
  • Typ W-PCM: mit PCM Steuerung

Lieferumfang:

  • Behälter mit 2 Pumpen
  • Kugel-Rückflussverhinderer
  • elastisches Übergangsstück
  • Druckleitung mit Schlauchschellen
  • pneumatische Niveauschaltung
  • elektronisches Steuergerät mit Netzkabel und Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Aussetzbetrieb
Drehzahl:
1450 U/min
Druckanschluss:
DN 80
freier Durchgang:
45 mm
Gewicht:
135,03 kg
Kabellänge:
4 m
Leistung:
1,7 kW
Schutzklasse:
IP 68
Spannung:
230 Volt
Typ:
Hebeanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.199,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.249,35*
€ 8.626,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.942,69*
€ 8.261,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.764,67*
€ 8.049,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.586,65*
€ 7.838,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.259,75*
€ 7.449,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.209,34*
€ 7.389,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.199,58*
€ 7.377,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
1964450
ab € 330,97*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2159042
ab € 55,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.