Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-4T 14,4 V / 2 Ah Li-Ion, 400 ml


Menge:  Satz  
Produktinformationen
1 Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-4T 14,4 V / 2 Ah Li-Ion, 400 ml
1 Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-4T 14,4 V / 2 Ah Li-Ion, 400 ml
Akku 14,4 V / 2 Ah Li-Ion für 1K-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-4T/HPS-6T 14,4 V
Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-4T 14,4 V / 2 Ah Li-Ion, 400 ml - verwendbare Auspressmittel
Artikel-Nr.:
     415-hs0555001444
Hersteller:
     SORATON
Herst.-Nr.:
     0555001444
EAN/GTIN:
     4260183298090
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen

Das Akku-Kartuschenpresse PowerMax HPS-4T ist das ideale Kartuschenpresse für all diejenigen Handwerker, die Wert auf schnelles, sauberes und präzises und Arbeiten legen. Die HPS-4T ermöglicht dank einer regelbaren Vorschubgeschwindigkeit von 180 mm/min bis 600 mm/min ein sauberes, gleichmäßiges und ermüdungsarmes Verfugen auch bei größeren Projekten. Aufgrund der hohen Auspresskraft von 6500 N können mit der HPS-4T auch hochviskose Produkte verarbeitet werden. Dank dem automatischen Rücklauf wird ein Nachtropfen der Auspressmasse verhindert.


Produktbeschreibung:

  • zum Auspressen von 400 ml Schlauchbeuteln und 310 ml und 400 ml Kartuschen
  • Aluminiumrohr 400 ml, drehbar
  • Rohr an beiden Enden mit Aluminiumverschraubungen
  • Auspresskraft bis 6500 N
  • schneller und einfacher Wechsel zwischen Schlauchbeuteln und Kartuschen
  • eine Akkuladung reicht zum Auspressen von ca. 50 Silikonkartuschen á 310 ml bei 20°C Raumtemperatur
  • Akku-Ladezeit ca. 40 min
  • Gewicht Kartuschenpresse: 2350 g

Lieferumfang

  • 1 Stück PowerMax-Gerät mit 400 ml Rohr
  • 1 Stück 14,4 V / 2,0 Ah Li-Ion Akku
  • 1 Stück Schnellladestation mit LED Ladeanzeige
  • 1 Stück Ladekabel mit Eurostecker
  • 1 Stück Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2 Ah
Ausführung:
Li-Ion
Breite:
137 mm
Füllinhalt:
400 ml
Gewicht:
5000 g
Höhe:
275 mm
Länge:
453 mm
Schubkraft:
6500 N
Spannung:
14,4 Volt
Typ:
Kartuschenpresse für 1K-Materialien
Vorschub:
180 bis 600 mm/min
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, soraton akkupistole, akku-kartuschenpistole, Akku-Auspresspistole, Akku-Kartuschenpresse, Akku-Montagepistole, Auspresspistole, Befestigungstechnik, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Montagepistole, Montagetechnik, Pistole für Acryl, Pistole für Silikon, Schlauchbeutelpistole, Sil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,00*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 626,42*
€ 745,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 592,56*
€ 705,15
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 577,36*
€ 687,06
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 562,16*
€ 668,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 507,50*
€ 603,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 493,14*
€ 586,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 460,00*
€ 547,40
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORATON
0555002444
ab € 494,01*
Ähnlich
SORATON
0555001446
ab € 469,30*
Ähnlich
SORATON
0555002446
ab € 503,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.