Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrohr 4T 400 ml für Kartuschenpressen, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-hs0999901401
Hersteller:
     SORATON
Herst.-Nr.:
     999901401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auspresspistole
Befestigungstechnik
Kartuschenpistole
Kartuschenpresse

Produktbeschreibung:

  • passend zu Kartuschenpresseen PowerMax:

    • Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-4T 10,8 V / 1,5 Ah Li-Ion, 400 ml
    • Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-6T 10,8 V / 1,5 Ah Li-Ion, 600 ml
    • Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-4T 14,4 V / 2 Ah Li-Ion, 400 ml
    • Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-4T 14,4 V / 3 Ah Li-Ion, 400 ml
    • Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-6T 14,4 V / 2 Ah Li-Ion, 600 ml
    • Akku-Kartuschenpresse PowerMax® HPS-6T 14,4 V / 3 Ah Li-Ion, 600 ml
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
400 ml
Typ:
Ersatzteil für Kartuschenpressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORATON
999901400
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.