| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym0053229 Herst.-Nr.: 0053229 EAN/GTIN: 4019502351899 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen
- robuste Feststellvorrichtung
- stufenlos verstellbar
- Selbstmontage mittels Werkzeug
- für Holmgröße: 60 x 24 mm
- Verstellbereich: 370 mm (0053229), 1000 mm (0050376)
Lieferumfang: - 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3 kg | Länge: | 0,74 m | passend für: | Treppenstehleiter 4123 | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,15* | € 119,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 136,72* | € 170,48* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 138,38* | € 191,56* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 154,16* | € 191,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|