| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1392772 Herst.-Nr.: 0053229 EAN/GTIN: 4019502351899 |
| |
|
| | |
| Hymer Fußverlängerungsset, Art.Nr. 0053229, Art.Nr. 0053229 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Verpackung Volumen: | 0,013468 | Verpackungsmaß Höhe: | 0,14 | Verpackungsmaß Breite: | 0,13 | Marke: | Hymer | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Hymer | Gewicht: | 3 kg | Länge: | 0,74 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,28* | € 120,41* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 135,64* | € 171,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 138,25* | € 192,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 153,75* | € 192,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|