| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-hym0053499 Herst.-Nr.: 0053499 EAN/GTIN: 4019502346178 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - Art. 0053476: für 4011 / 11, 4043 / 4x3, 2043 / 4×3, 3041 / 2×5 + 2×6, 3043 / 4×3
- Art. 0053498: für 4011 / 12, 4043 / 4x4, 2043 / 4×4, 3041 / 2×7 + 2×8, 3043 / 4×4
- Art. 0053499: für 4011 / 18, 4043 / 4x5, 3043 / 4×5
- Art. 0053501: für 4045 / 2x8, 2045 / 2x8, 3045 / 2×6 - 2x8
- Art. 0053502: für 4045/ 2×10 + 2×12, 4046/ 2×10 + 2×12, 2045/ 2×10 + 2×12, 3045/ 2×10 + 2×12
- Art. 0053651: für 4047 / 3×7–3×9, 2047 / 3×8, 3047 / 3×6–3×8
- Art. 0055190: für 4047 / 3×10–3×12
- Profilabmessung 60 × 22 mm
- Profilabmessung 60 × 22 mm
- durch ein Ausgleichsteil ist es möglich, diese Traversen auch bei den Vorgängermodellen mit den Profilabmessungen 60 × 30 mm oder 49 × 30 mm einzusetzen
- Selbstmontage mittels Werkzeug
- für Holmgröße: 60 mm
Lieferumfang: - 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,3 kg | Länge: | 0,99 m | Typ: | Zubehör |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leiterersatzteil, Bühnen, Ersatzteile, Fahrgerüst Ersatzteil, Hymer, Podeste, Treppen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 46,69* | € 63,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 69,01* | € 91,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 55,79* | € 94,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 59,86* | € 102,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 77,12* | € 111,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|