| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-13933-D27-53499 Herst.-Nr.: 53499 EAN/GTIN: 4019502346178 |
| |
|
| | |
| › Profilabmessung 60 × 22 mm. › Durch ein Ausgleichsteil ist es möglich, diese Traversen auch bei den Vorgängermodellen mit den Profilabmessungen 60 × 30 mm oder 49 × 30 mm einzusetzen. › Selbstmontage mittels Werkzeug. › Inhalt: 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Verpackungsmaß (LxBxH): | 1 x 0,09 x 0,06 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,58* | € 63,78* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,98* | € 90,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 74,08* | € 94,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,72* | € 108,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|