Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Leitern, Treppen und Fahrgerüste
>
Leitern
>
Zubehör für Leitern
>
Artikel
Fußspitzenset für Traversen mit rundem Traversenschuh
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-hym0053761
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
0053761
EAN/GTIN:
4019502342552
Suchbegriffe:
Hymer
Sprossenstehleitern
Stufenanlegeleitern
Stufenleitern
Produktbeschreibung:
für Traversen mit rundem Traversenschuh
schwenkbar
Selbstmontage ohne Werkzeug
Lieferumfang:
2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Zubehör
... >
Leitern, Treppen und Fahrgerüste
>
Leitern
>
Zubehör für Leitern
Weitere Suchbegriffe:
Stufenstehleitern
,
Treppenstehleitern
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 21,96*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 32,09*
Lager 9428
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,00*
ab € 26,07*
€ 36,21*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 30,92*
€ 47,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,39*
€ 56,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,82*
€ 54,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,51*
€ 49,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,26*
€ 45,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,58*
€ 44,72
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,92*
€ 36,79
pro Satz
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußspitzen für Holme, für Holmgröße 60 - 89 mm, VE 2 Stk.
Hymer
0051222
ab € 28,20*
Ähnlich
Fußspitzenset für Traversen, für Traversenquerschnitte 49 x 30, 60 x 22, 60 x 30 mm, VE 2 Stk.
Hymer
0050538
ab € 27,96*
Ähnlich
Fußspitzenset schwenkbar
Hymer
0051952
ab € 28,60*
Ähnlich
Leiterschuh-Set für Holmgröße 60 mm (2 Stück)
Hymer
0052764
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen