| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym637150 Herst.-Nr.: 637150 EAN/GTIN: 4019502318717 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Fahrgerüste mit Ausleger
- mit Spindel
- inkl. Buchsenset
- Durchmesser: 200 mm
Hinweis: - Statt der Lenkrollen 607150 und 637150 kann die Lenkrolle mit gummierter Lauffläche 007522 oder der Tellerfuß mit Spindel 004648 eingesetzt werden.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,7 kg | passend für: | Hymer Fahrgerüste | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollensatz Arbeitspodest, Rollensatz für Leitern, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle für Fahrgerüst, lenkrolle, Fahrgerüst, Fahrgerüst klappbar, Fahrgerüst mit Ausleger, Fahrgerüst mit Fahrtraverse, Kleingerüst, Treppenfahrgerüst |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,27* | € 86,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,50* | € 116,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 98,02* | € 125,43* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 107,10* | € 151,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|