Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bühne 2,40 x 0,65 m, 16 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bühne 6773/24, 2,40 x 0,65 m
Bühne 6773/24, 2,40 x 0,65 m
Artikel-Nr.:
     415-hym677324
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     677324
EAN/GTIN:
     4019502312944
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Produktbeschreibung:

  • für Fahrgerüste
  • ohne Durchstiegsklappe
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Gewicht:
16 kg
Länge:
2400 mm
passend für:
Hymer Fahrgerüste
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Belagbrücke, Fahrgerüstplattform, Plattform Fahrgerüst, fahrgerüst hymer, fahrgerüst, Fahrgerüst klappbar, Fahrgerüst mit Ausleger, Fahrgerüst mit Fahrtraverse, Kleingerüst, Treppenfahrgerüst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,64*
€ 218,06*
€ 4,90*
ab € 244,87*
€ 295,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,77*
€ 373,24*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,58*
€ 375,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,42*
€ 446,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,04*
€ 439,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,87*
€ 399,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,24*
€ 369,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
617724
ab € 130,37*
Ähnlich
Hymer
627624
ab € 148,80*
Ähnlich
Hymer
7089428
ab € 19,68*
Ähnlich
Hymer
617828
ab € 32,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.