Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenpodest 45°, 800 mm, 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenpodest 45°, 800 mm, 2 Stufen
Treppenpodest 45°, 800 mm, 2 Stufen
Treppenpodest 45° - Stufenbreite
Treppenpodest 45° - Schraubverbindung
Treppenpodest 45° - rutschfeste Kunststoffauflagen
Artikel-Nr.:
     415-hym68840802
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     68840802
EAN/GTIN:
     4019502347243
Datenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Der Treppenpodest 45° ist ideal geeignet zur Bedienung und Wartung von Maschinen und Anlagen.

Produktbeschreibung:

  • sicherer Auf- und Abstieg durch 45° Neigungswinkel
  • Schraubverbindungen ermöglichen einen ermöglichen einen einfachen und schnellen Aufbau
  • Alu-Profilstufen mit 250 mm Stufentiefe
  • Podestlänge 400 mm
  • optimaler Stand durch rutschfeste Kunststoffauflagen
  • zulässige Belastung der Plattform 300 kg (3,0 kN), zulässige Belastung der Stufen 150 kg (1,5 kN)
  • Versand in vormontierten Baugruppen
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,40 m
Ausladung:
1,02 m
Neigung:
45°
Standhöhe:
0,40 m
Stufenanzahl:
2
Typ:
Podesttreppe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,39*
€ 662,86*
€ 4,90*
ab € 690,53*
€ 798,07*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,18*
€ 821,90*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,05*
€ 1.104,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,95*
€ 1.145,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,81*
€ 1.314,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,04*
€ 1.305,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,32*
€ 1.185,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,15*
€ 1.087,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,05*
€ 1.038,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0055367
ab € 133,32*
Zubehör
Hymer
0055366
ab € 137,07*
Zubehör
Hymer
0053472
ab € 144,36*
Zubehör
Hymer
20000661
ab € 12,67*
Zubehör
Hymer
0054747
ab € 85,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.