| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-HY-68840802 Herst.-Nr.: 68840802 EAN/GTIN: 4019502347243 |
| |
|
| | |
| Hymer Treppenpodest 6884 - nach DIN EN 14183
- Erhöhte Standsicherheit durch konische Ausführung
- Treppenneigung 45°
- Podestlänge 400mm
- Stufenbreite 800mm
- Alu-Profilstufen 200mm tief
- Rutschsichere Kunststofffüße am Steig- & Stützteil
- Maximale Plattformbelastung 300kg (3,0 kN)
- Maximale Stufenbelastung 150kg (1,5 kN)
- Podest zum Versand komplett vormontiert
- Serienmäßig ohne Handlauf und ohne Geländer, beides als Zubehör erhältlich. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Handlauf nur in Verbindung mit dem Seitengeländer (Art.-Nr. 0054747) verwendet werden kann
- Rollensatz zu leichten Verfahren als Zubehör erhältlich
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel. Höhe: 400 mm Breite: 889 mm Ausladung: 750 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, treppenpodest fahrbar 45° 2 stufen, plattformleiter, hymer plattformleiter, Hymer, Anstieg, Anstiege, Aluanstieg, Aluanstiege, Alu Anstieg, Alu Anstiege, Treppenpodest, Treppenpodeste, Podesttreppe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,62* | € 661,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 695,56* | € 796,29* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 717,01* | € 820,07* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 869,82* | € 1.102,36* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 999,82* | € 1.142,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|