| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym707036 Herst.-Nr.: 707036 EAN/GTIN: 4019502351462 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Fahrgerüste
- Basist- und Erweiterungsteil
- lang
Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Gewicht: | 6,5 kg | Länge: | 2630 mm | passend für: | Hymer Fahrgerüste | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrgerüst, Fahrgerüst klappbar, Fahrgerüst mit Ausleger, Fahrgerüst mit Fahrtraverse, Kleingerüst, Treppenfahrgerüst |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,60* | € 136,59* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 167,11* | € 228,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|