Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Gerüst Diagonale
>
Artikel
Diagonale/Verstrebung 2,40 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-hym7090227
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
7090227
EAN/GTIN:
4019502345652
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Produktbeschreibung:
für Fahrgerüste
aus Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Länge:
2150 mm
passend für:
Hymer Fahrgerüste
Typ:
Zubehör
... >
Leitern, Treppen und Fahrgerüste
>
Fahrgerüste
>
Hymer Fahrgerüste
Weitere Suchbegriffe:
Zimmergerüst
,
Diagonalstrebe
,
Gerüst Diagonale
,
Geländerstrebe
,
Gerüststrebe
,
fahrgerüst hymer
,
gerüst diagonale
,
Fahrgerüst klappbar
,
Fahrgerüst mit Ausleger
,
Fahrgerüst mit Fahrtraverse
,
Kleingerüst
,
Treppenfahrgerüst
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 31,33*
Lager 9428
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 40,53*
€ 54,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,44*
€ 63,85*
Lager 7NBYA
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,70*
€ 70,06*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,01*
€ 74,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ausleger lang Erweiterungsteil, 1,14 x 0,15 m
Hymer
707037
ab € 41,93*
Ähnlich
Bordbrett Längsseite 2,70 m
Hymer
0079630
ab € 19,56*
Ähnlich
Bühne mit Durchstiegsklappe 1,90 x 0,65 m, 12,2 kg
Hymer
627624
ab € 147,99*
Ähnlich
Diagonale/Verstrebung 1,59 m
Hymer
7089428
ab € 19,67*
Ähnlich
Diagonale/Verstrebung Alu 1,90 m
Hymer
617828
ab € 32,50*
Ähnlich
Einstiegsbühne 2,95 x 0,55 m
Hymer
607144
ab € 176,52*
Ähnlich
Rahmenteil Alu 8 Sprossen 0,72 x 2,15 m
Hymer
707022
ab € 101,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen