Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst 8773 3,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst 8773 nach DIN EN 1004, mit Ausleger - Detailansicht 1
Fahrgerüst 8773 nach DIN EN 1004, mit Ausleger - Detailansicht 1
Fahrgerüst 8773 nach DIN EN 1004, mit Ausleger - Detailansicht 2
Fahrgerüst 8773 nach DIN EN 1004, mit Ausleger - Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     415-hym877303
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     877303
EAN/GTIN:
     4019502364189
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst nach DIN EN 1004, Aufbaukomination mit Ausleger.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für Arbeiten an großen Deckenflächen
  • schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
  • extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile
  • maximale Standsicherheit durch 1,50 m breite Rahmenteile
  • doppelt so geräumig durch zwei nebeneinander liegende Bühnen (2,45x1,30 m)
  • inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • zulässige Belastung 260 kg (2,6 kN), entsppricht 200 kg/m² gemäß Gerüstgruppe 3, EN 1004
  • Bühnenlänge 2,45 m
  • jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei
  • hym877303 und hym877304 ohne Ausleger!

erforderliche Zusatzelemente - extra ordern:

  • Ballast 10 kg Nr. 0050879
  • Ballast 15 kg Nr. 0050985
  • Halterohr Nr. 607141

Hinweis

  • Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen!
  • siehe Informationsblatt
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3400 mm
Höhe:
2640 mm
Standhöhe:
1400 mm
Typ:
Hymer 8773
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.946,15*
€ 2.148,05*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.091,51*
€ 2.539,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.539,45*
€ 3.021,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.481,52*
€ 2.953,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,46*
€ 2.703,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.111,96*
€ 2.513,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.091,51*
€ 2.488,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
877103
ab € 1.037,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.