Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhauereisen Schlägelkopf, Achtkant, 10 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildhauereisen Schlägelkopf, Achtkant, 10 x 8 mm
Bildhauereisen Schlägelkopf, Achtkant, 10 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA01.340
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A01.340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Bildhauereisen
Hand-Bildhauermeißel

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Bildhauereisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit besonders schlanker Schneide und Knüpfelkopf
  • handgeschmiedet aus Achtkant-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Marmor, Kalkstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
260 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Stahlstärke:
8 mm
Typ:
Bildhauereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A01.160
ab € 16,97*
Ähnlich
J. König
A01.330
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.