Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlageisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlageisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 20 mm
Schlageisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA02.050
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A02.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Bildhauereisen
Hand-Bildhauermeißel
Hand-Schlageisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Schlageisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit schlanker Schneide und Knüpfelkopf
  • handgeschmiedet aus Achtkant-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Marmor, Kalkstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
210 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Stahlstärke:
16 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A02.080
ab € 11,23*
Ähnlich
J. König
A02.010
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.