Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beizeisen Sandstein, Achtkant, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beizeisen Sandstein, Achtkant, 20 mm
Beizeisen Sandstein, Achtkant, 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA02.240
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A02.240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Beizeisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Beizeisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit besonders schlanker Schneide und Knüpfelkopf
  • handgeschmiedet aus Achtkant-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
240 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Stahlstärke:
16 mm
Typ:
Beizeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A02.200
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.