Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beizeisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beizeisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 14 mm
Beizeisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 14 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA02.270
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A02.270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Beizeisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Beizeisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit schlanker Schneide und Knüpfelkopf
  • handgeschmiedet aus Achtkant-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Marmor, Kalkstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
180 mm
Schneidenbreite:
14 mm
Stahlstärke:
10 mm
Typ:
Beizeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A02.200
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.