Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahneisen Muschelkalk, Achtkant, 4 Zähne, 22 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahneisen Muschelkalk, Achtkant, 4 Zähne, 22 x 14 mm
Zahneisen Muschelkalk, Achtkant, 4 Zähne, 22 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA03.310
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A03.310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Zahneisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Zahneisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit spitz ausgeschmiedeten Zähnen
  • handgeschmiedet aus Achtkantstahl
  • mit Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Muschelkalk
Einsteckende:
8 kant
Länge:
210 mm
Schneidenbreite:
22 mm
Stahlstärke:
14 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. König
A03.480
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.