Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahneisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 4 Zähne, 16 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahneisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 4 Zähne, 16 x 12 mm
Zahneisen Marmor/Kalkstein, Achtkant, 4 Zähne, 16 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA03.410
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A03.410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Zahneisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Zahneisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit spitzen, engstehenden Zähnen
  • handgeschmiedet aus Achtkantstahl
  • mit Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Marmor, Kalkstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
180 mm
Schneidenbreite:
16 mm
Stahlstärke:
12 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. König
A03.480
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.