Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Steinbearbeitungswerkzeuge
>
Scharriereisen
>
Artikel
Scharriereiseneinsätze 120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-jkA04.330
Hersteller:
J. König
Herst.-Nr.:
A04.330
EAN/GTIN:
k.A.
Einsatz für Scharriereisen
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Einsatzzweck:
Sandstein, Marmor, Muschelkalk
Typ:
Scharriereisen
... >
Werkzeuge
>
Steinbearbeitungswerkzeuge
>
Scharriereisen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharriereisen REXID kräftig, 40 mm, Vierkantschaft
J. König
B04.070
ab € 76,98*
Ähnlich
Scharriereisen Sandstein, 40 mm
J. König
A04.010
ab € 28,27*
Ähnlich
Scharriereiseneinsätze 60 mm
J. König
A04.300
ab € 4,13*
Ähnlich
Scharriereisenhalter 60 mm
J. König
A04.220
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen