Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaltkeil 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spaltkeil 500 g
Spaltkeil 500 g
Artikel-Nr.:
     415-jkA12.450
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A12.450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Spaltkeil ist zu Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit scharfer Schneide
  • aus Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Gewicht:
500 g
Typ:
Spaltkeil
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, Hebeeisen, J.König, Nageleisen, Ruckeisen, Stahlwerkzeuge, Treikeile und Hebeeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A12.200
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.